Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032116 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500002516 |
| |
|
| | |
| GARDENA Anschlussgarnitur Flex 1/2 Zoll 18040-20 Anschlussgarnitur Flex Set • Zum Anschluss der Schlauchwagen/-trommeln an den Wasserhahn • Inhalt: 1,5 m FLEX-Schlauch 13 mm (1/2''), Original GARDENA Systemteilen (2 x Hahnverbinder, 1 x Adapter) Weitere Informationen: | | Basis: | Anschluss-Set | Setinhalt: | Schlauch | Wasserstop: | Nein | Anzahl Teile: | 4 St. | Lieferumfang: | Bestückt mit Original GARDENA Systemteilen und Hahnverbindern 18202/5305 und 18200 | Farbe Kupplung: | grau | Farbe Schlauch: | orange | Schlauchlänge: | 1.5 m | CE-Zertifiziert: | Nein | Systemausführung: | GARDENA® | Schlauchweite [Zoll]: | 1/2 | Schlauchweite [metrisch]: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,17* | € 13,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,94* | € 15,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,69* | € 15,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,99* | € 15,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,37* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|