Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖWE Amboss-Astschere Klinge gebogen,Länge 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Amboss-Astschere Klinge gebogen,Länge 80cm
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Amboss-Astschere Klinge gebogen,Länge 80cm
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Amboss-Astschere Klinge gebogen,Länge 80cm
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Amboss-Astschere Klinge gebogen,Länge 80cm
Artikel-Nr.:
     223-8032110
Hersteller:
     Löwe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033119220805
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss

LÖWE Amboss-Astschere Klinge gebogen,Länge 80cm

Amboss-Astschere 22.080
• Amboss-Technik mit Bypass-Geometrie
• Optimal geeignet für den Schnitt in engen Verästelungen
• Besonders leichter Schnitt
• Geringes Gewicht
• Sehr robust und besonders geeignet auch für härteres Holz
• Geringer Pflegeaufwand
• Verhindert ein Herausrutschen des Schnittgutes
• Anwenderfreundliche Handhabung: geringer Öffnungswinkel der Griffrohre bis max. 90°
• Ermöglicht das Schneiden dicht am Drehpunkt
• Antihaftbeschichtete Klinge
Weitere Informationen:
Farbe Griff:
rot
Farbe Korpus:
silber
Gesamtlänge:
800 mm
Schneidsystem:
Amboss
mit Rollgriff:
Nein
Schnittstärke:
45 mm
teleskopierbar:
Nein
Material Klinge:
Stahl
Material Korpus:
Aluminium
mit Ratschensystem:
Nein
mit Öffnungsfeder:
Nein
Weitere Suchbegriffe: astschere, astschere 80cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 73,71*
€ 94,64*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 94,83*
7 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 78,70*
€ 97,86*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 80,466*
€ 100,056*
Lager 223
26
1
€ 8,50*
ab € 100,73*
€ 124,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.