Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032097 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500530507 |
| |
|
| | |
| GARDENA Adapter zum Übergang IG 33,3mm auf AG 26,5mm Adapter • Einsatz: zum Übergang von 33,3 mm (G 1) Innengewinde auf 26,5 mm (G 3/4) Außengewinde Weitere Informationen: | | Basis: | Adapter | Material: | Kunststoff | geeignet für: | Wasserhahn | Einsatzbereich: | Zum Übergang von 33,3 mm (G 1) Innengewinde auf 26,5 mm (G 3/4\") Außengewinde\"" | CE-Zertifiziert: | Nein | Adaptergewinde [Zoll]: | IG 1 in | Anschlussgewinde [Zoll]: | AG 3/4 in | Adaptergewinde [metrisch]: | 33.3 mm | Anschlussgewinde [metrisch]: | 26.5 mm | Anschlussinnengewinde [Zoll]: | G 3/4 in | Anschlussinnengewinde [metrisch]: | 26.5 mm" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,11* | € 3,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,16* | € 3,30* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,32* | € 3,53* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,57* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|