Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032095 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500010443 |
| |
|
| | |
| GARDENA Abzweig-Satz 13 mm (1/2") Inhalt: 1x934, 3x18215 Abzweig-Satz • Der Original GARDENA System Abzweig-Satz enthält ein Y-Stück (Art.-Nr. 934) und drei Schlauchverbinder (Art.-Nr. 18215) • Mit Hilfe des Y-Stücks können Schläuche bequem verzweigt werden • Auf diese Weise kann man im Garten z. B. gleichzeitig den Rasen sprengen und mit einem zweiten Schlauch spritzen • Das Y-Stück kann auch zur Anpassung von 19 mm (3/4")- auf 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche verwendet werden • Die Verbindung kann einfach wieder abgezogen werden • Der Schlauchverbinder ist für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche geeignet • Mit diesem Satz erhalten Sie alle Original GARDENA Systemteile für einen Schlauchanschluss • Inhalt: 1 x 934, 3 x 18215 Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Frostschutz: | Ja | Lieferumfang: | 1 x 934, 3 x 18215 | Einsatzmedium: | Wasser | Einsatzbereich: | Wasserschläuche | CE-Zertifiziert: | Nein | Material Armatur: | Kunststoff | Systemausführung: | neutral | Nenngröße [Zoll]: | 1/2 in | Verteilerausführung: | 3 x Stecker | Anschlussmöglichkeiten: | 13 mm (1/2)- und 15 mm (5/8\")-Schläuche\""" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,16* | € 17,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,99* | € 17,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,98* | € 17,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,24* | € 17,47* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,88* | € 19,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|