Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Bügelsägeblatt 912mm, Hobelzahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 912mm, Hobelzahn
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 912mm, Hobelzahn
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 912mm, Hobelzahn
Artikel-Nr.:
     223-8032086
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518003883
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt

BAHCO Bügelsägeblatt 912mm, Hobelzahn

Bügelsägeblatt Nr. 23
• Aus gehärtetem Schwedenstahl
• Zähne präzisionsgefeilt und geschränkt für lang anhaltende Schnittqualität
• Zahnspitzen induktionsgehärtet
• Zum Sägen von frischem Holz
Weitere Informationen:
Zahnung:
Hobelzahnung
Anwendung:
Frisches Holz
Gewicht [Gramm]:
95 g
Länge in:
36 in
Länge mm:
912 mm
Gewicht oz:
3.4 oz
Blattlänge:
912 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattmaterial:
Schwedenstahl, gehärtet
Zähne gewellt:
Nein
Blattveredelung:
Rostschutzbeschichtung
Zähne gefräst:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
Für Handsägetyp:
Bügelsäge
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,92*
1
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 5,05*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,11*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,26*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 4,71*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.