Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Bügelsägeblatt 759mm, Hobelzahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 759mm, Hobelzahn
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 759mm, Hobelzahn
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 759mm, Hobelzahn
Artikel-Nr.:
     223-8032085
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518003869
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt

BAHCO Bügelsägeblatt 759mm, Hobelzahn

Bügelsägeblatt Nr. 23
• Aus gehärtetem Schwedenstahl
• Zähne präzisionsgefeilt und geschränkt für lang anhaltende Schnittqualität
• Zahnspitzen induktionsgehärtet
• Zum Sägen von frischem Holz
Weitere Informationen:
Zahnung:
Hobelzahnung
Anwendung:
Frisches Holz
Gewicht [Gramm]:
75 g
Länge in:
30 in
Länge mm:
759 mm
Gewicht oz:
2.6 oz
Blattlänge:
759 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattmaterial:
Schwedenstahl, gehärtet
Zähne gewellt:
Nein
Blattveredelung:
Rostschutzbeschichtung
Zähne gefräst:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
Für Handsägetyp:
Bügelsäge
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 759 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 4,16*
6 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,17*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,29*
1 Tag
34
10
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,50*
Lager 223
34
1
€ 8,50*
ab € 4,08*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.