Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Bügelsägeblatt 607mm, Hobelzahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 607mm, Hobelzahn
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 607mm, Hobelzahn
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsägeblatt 607mm, Hobelzahn
Artikel-Nr.:
     223-8032084
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518003852
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt

BAHCO Bügelsägeblatt 607mm, Hobelzahn

Bügelsägeblatt Nr. 23
• Aus gehärtetem Schwedenstahl
• Zähne präzisionsgefeilt und geschränkt für lang anhaltende Schnittqualität
• Zahnspitzen induktionsgehärtet
• Zum Sägen von frischem Holz
Weitere Informationen:
Zahnung:
Hobelzahnung
Anwendung:
Frisches Holz
Gewicht [Gramm]:
60 g
Länge in:
24 in
Länge mm:
607 mm
Gewicht oz:
2.1 oz
Blattlänge:
607 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattmaterial:
Schwedenstahl, gehärtet
Zähne gewellt:
Nein
Blattveredelung:
Rostschutzbeschichtung
Zähne gefräst:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
Für Handsägetyp:
Bügelsäge
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,10*
1
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,27*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,33*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,50*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 3,87*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.