Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Bügelsäge Ergo 525mm (Bogensäge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsäge Ergo 525mm (Bogensäge)
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsäge Ergo 525mm (Bogensäge)
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsäge Ergo 525mm (Bogensäge)
Artikel-Nr.:
     223-8032082
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518229344
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

BAHCO Bügelsäge Ergo 525mm (Bogensäge)

Bügelsäge Nr. 10-21-51
• Leichte Hochleistungssäge mit sehr stabilem Rahmen
• Pulverlackiert
• Ergonomischer Griff
• Knöchelschutz
• Leicht bedienbarer Spannmechanismus
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Gewicht:
750 g
Zahntyp:
51
Anwendung:
Bauhandwerk
Gewicht [Gramm]:
680 g
Länge in:
21 in
Länge mm:
530 mm
Form Griff:
Pistolengriff mit Knöchelschutz
Gewicht oz:
24 oz
Handschutz:
Nein
Blattlänge:
530 mm
Farbe Griff:
schwarz
Form Bügel:
rund
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Ergonomischer Griff, Knöchelschutz
Farbe Bügel:
orange
geeignet für:
Holz
Material Griff:
Kunststoff
Mit Spannhebel:
Nein
Rahmenmaterial:
Stahl
Farbe Sägeblatt:
silber
Rahmenveredelung:
Pulverlackiert
Zähne gehärtet:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Mit drehbarem Blatt:
Nein
Mit Kunststoff-Zahnschutz:
Nein
Sägeblattspannung (kg) max.:
120 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 13,84*
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 13,90*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 14,00*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 10,33*
€ 14,29*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 13,84*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bahco
23-21
ab € 2,44*
Sonstiges
Bahco
51-21
ab € 2,46*
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.