Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Bügelsäge Ergo 530mm (Bogensäge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsäge Ergo 530mm (Bogensäge)
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsäge Ergo 530mm (Bogensäge)
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Bügelsäge Ergo 530mm (Bogensäge)
Artikel-Nr.:
     223-8032081
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518229337
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

BAHCO Bügelsäge Ergo 530mm (Bogensäge)

Bügelsäge Nr. 332-21-51
• Spitz zulaufende Bügelsäge für leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
• Mit ergonomischem Griff
• Knöchelschutz
• Leicht bedienbarer Spannmechanismus
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Zahntyp:
51
Gewicht [Gramm]:
663 g
Länge in:
21 in
Länge mm:
530 mm
Form Griff:
Pistolengriff mit Knöchelschutz
Gewicht oz:
23.4 oz
Handschutz:
Nein
Blattlänge:
530 mm
Farbe Griff:
schwarz
Form Bügel:
rund
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Mit ergonomischem Griff, Knöchelschutz
Farbe Bügel:
orange
Einsatzgebiet:
Schwer zugängliche Stellen
geeignet für:
Brennholz
Gewicht [Gramm]esamt:
663 g
Mit Spannhebel:
Nein
Farbe Sägeblatt:
silber
Geometrie Zähne:
auf Zug und Stoß
Zähne gehärtet:
Ja
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Mit drehbarem Blatt:
Nein
BETMS Laserbeschriftung:
21\"
Länge Sägeblatt Gesamt:
530 mm
Mit Kunststoff-Zahnschutz:
Nein
Sägeblattspannung (kg) max.:
120 kg"
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 16,38*
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 16,39*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,64*
€ 17,22*
€ 4,00*
ab € 12,45*
€ 17,56*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 17,13*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.