Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Auffanggurt Ignite Ion 2-Punkt Gr.M/2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggurt Ignite Ion 2-Punkt Gr.M/2XL
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggurt Ignite Ion 2-Punkt Gr.M/2XL
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggurt Ignite Ion 2-Punkt Gr.M/2XL
Artikel-Nr.:
     223-8032062
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281222255
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

SKYLOTEC Auffanggurt Ignite Ion 2-Punkt Gr.M/2XL

 

Der Auffanggurt IGNITE ION ist ein hochwertiger Sicherheitsgurt mit vielen nützlichen Eigenschaften und Vorteilen.

Der Auffanggurt IGNITE ION zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

  • Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes: Der Gurt lässt sich einfach und schnell anlegen und individuell anpassen, um einen optimalen Sitz und Tragekomfort zu gewährleisten.

  • Gute Passform: Der Gurt bietet eine gute Passform und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl auch bei langen Arbeitszeiten.

  • Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator: Die großen textilen Anseilschlaufen am Brustbereich bieten eine sichere Befestigungsmöglichkeit für Arbeitsgeräte und weisen einen Abriebindikator auf, der eine rechtzeitige Überprüfung und Austauschmöglichkeit signalisiert.

  • Magnetische Schnalle im Brustbereich: Die Schnalle im Brustbereich des Gurtes verfügt über einen magnetischen Verschluss, der ein einfaches und schnelles Öffnen und Schließen ermöglicht.

  • Vereinfachte Verstellmöglichkeiten: Der Gurt bietet vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich, um eine individuelle Anpassung an den Träger zu ermöglichen.

  • Absturzindikator: Der Gurt ist mit einem Absturzindikator ausgestattet, der bei einem Sturz den Anwender visuell alarmiert und eine Überprüfung und gegebenenfalls Austausch des Gurtes erforderlich macht.

  • Schulter-/Beinpolster: Der Gurt ist mit Schulter- und Beinpolstern ausgestattet, die den Tragekomfort erhöhen und Druckstellen verhindern.

  • Gurtbandaufwicklung: Der Gurt verfügt über eine praktische Gurtbandaufwicklung, die ein ordentliches Verstauen des Gurtes ermöglicht und ein versehentliches Verheddern verhindert.

  • Klickschlösser: Die Klickschlösser ermöglichen ein einfaches und sicheres Verschließen des Gurtes.

Der Auffanggurt IGNITE ION hat folgende Vorteile:

  • Hohe Sicherheit: Der Gurt erfüllt die Norm EN 361:2002 und bietet somit einen hohen Sicherheitsstandard für den Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen.

  • Strapazierfähiges Material: Der Gurt besteht aus strapazierfähigem Polyester und einer Aluminiumrückenöse sowie einem Edelstahlschloss (V2A), was eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit gewährleistet.

  • Vielseitige Anwendungsbereiche: Der Gurt eignet sich für verschiedene Branchen wie Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen und Stahlbau.

  • Temperaturbeständigkeit: Der Gurt ist für einen Temperaturbereich von -35 °C bis 45 °C geeignet und kann somit unter verschiedenen Arbeitsbedingungen verwendet werden.

  • Handwäsche: Der Gurt kann bei Bedarf einfach per Handwäsche gereinigt werden, um eine hygienische Nutzung zu gewährleisten.

  • Hohe Belastbarkeit: Der Gurt ist für eine maximale Personenzahl von 1 und ein max. zulässiges Gewicht von 140 kg ausgelegt und bietet somit eine sichere Arbeitsumgebung für den Einzelnen.

Der Auffanggurt IGNITE ION bietet eine Kombination aus Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit, um den Anforderungen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Bitte beachten Sie, dass eine korrekte Anwendung und regelmäßige Überprüfung des Gurtes gemäß den Herstellerangaben essentiell sind, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

 

Auffanggurt IGNITE ION

Ausführung:
• Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
• Gute Passform
• Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
• Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch
• Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
• Absturzindikator
• Schulter-/Beinpolster
• Gurtbandaufwicklung
• Klickschlösser
• Max. Lebensdauer: 6–8 Jahre
• Max. Personenzahl: 1
• Ösen: Rückenöse, Brustöse
• Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
• Handwäsche: 40 °C
• Max. zulässiges Gewicht: 140 kg
Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Brustöse: Polyester, Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl (V2A)

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 361:2002
Basis:
Gurt
Farbe:
schwarz
D-Ring:
ohne
Branche:
Baugewerbe
Gewicht:
1.26 kg
Größe:
M/2XL
Halteöse:
ohne
Abseilöse:
ohne
Auffangöse:
hintere Auffangöse (Rückenöse)
Ausstattung:
Absturzindikator
Schnallentyp:
Klick-Verschluss
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
Leibweite bis:
1100 mm
Leibweite von:
800 mm
Beinpolsterung:
gepolstert
Art Auffanggurt:
2-Punkt-Auffanggurt
Größenspiegel:
XS/M, M/2XL, 2XL/5XL
Lebensdauer max.:
8 a
Anwendungsbereich:
Arbeiten in beengten Räumen
Material Gurtband:
Polyester (PES)
Material Schnalle:
Edelstahl V2A
Rückenpolsterung:
ohne
Schulterpolsterung:
gepolstert
Bauchgurtverschluss:
ohne
Zulässiges Gewicht:
140 kg
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Größeneinstellung durch:
Beingurte
Material Auffangöse (Brust):
Polyester (PES)
Material Auffangöse (Rücken):
Aluminium (Al)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 94,85*
€ 118,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,28*
€ 118,70*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 120,35*
€ 4,90*
ab € 99,56*
€ 120,58*
Lager 223
40
€ 8,50*
ab € 133,51*
€ 157,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
G-1131-M-M/XXL
ab € 169,46*
Ähnlich
Skylotec
L-0543-15
ab € 118,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.