Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JAMES & NICHOLSON T-Shirt Junior-Basic-T aubergine Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JAMES & NICHOLSON T-Shirt Junior-Basic-T aubergine Gr.L
Artikeldetailsicht JAMES & NICHOLSON T-Shirt Junior-Basic-T aubergine Gr.L
Artikeldetailsicht JAMES & NICHOLSON T-Shirt Junior-Basic-T aubergine Gr.L
Artikel-Nr.:
     223-8030069
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     JN019/aub/L
EAN/GTIN:
     4053901010261
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt

JAMES & NICHOLSON T-Shirt Junior-Basic-T aubergine Gr.L

T-Shirt Junior Basic JN019

Ausführung:
• Necktape
• Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
• Rundhalsausschnitt mit Elasthan
• Single-Jersey
Material:
• 100 % Baumwolle, ca. 150 g/m²
Größen:
• XS–2XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
aubergine
Weitere Suchbegriffe: JAMES&NICHOLSON, JN019, Basic, Basic-T, T-Shirt, Daiber, T-Shirts, Serie, Junior, JAMES & NICHOLSON, James, Nicholson
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,04*
€ 4,03*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 3,97*
€ 5,20*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.