Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitsjacke 1795 Comfort Plus Gr.60/62 schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Arbeitsjacke 1795 Comfort Plus Gr.60/62 schwarz/anthrazit
Artikeldetailsicht BP BP Arbeitsjacke 1795 Comfort Plus Gr.60/62 schwarz/anthrazit
Artikel-Nr.:
     223-8029720
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     179572032-62N
EAN/GTIN:
     4055301055989
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke bp gr60/62

BP Arbeitsjacke 1795 Comfort Plus Gr.60/62 schwarz/anthrazit

Bundjacke 1795 720

Ausführung:
• Robustes Markengewebe mit hohem Baumwollanteil
• Farblich abgesetzte Funktionen
• Perfekte Passform und viel Beweglichkeit
• Stehkragen
• Verdeckter Frontreißverschluss
• Zwei Brusttaschen
• Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel
• Zwei geräumige Seitentaschen
• Ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Stretcheinsätze im Rückenteil und Armlift-System für mehr Beweglichkeit
• Eine Innentasche
• Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Weitere Informationen:
Basis:
Berufsjacke
Falte:
Bewegungsfalte
Branche:
universelle Branche
Größe:
60/62N
Farbe:
schwarz
Material:
65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
305 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Brusttasche (beidseitig)
Ausstattung:
Stretcheinsatz (Rücken)
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Textilpflege:
Waschen 60 °C (schonend)
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte
Größenspiegel:
44/46N-64/66N, 44/46L-56/58L
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
60/62
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke schwarz, bp arbeitsjacke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
22
€ 4,90*
ab € 41,62*
€ 53,82*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 54,34*
€ 4,90*
ab € 43,11*
€ 56,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,44*
€ 60,22*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 57,78*
€ 72,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.