Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Jupiter 8-Stunden Hochleistungsbatterie TR-332 für TR-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Jupiter 8-Stunden Hochleistungsbatterie TR-332 für TR-300
Artikeldetailsicht 3M 3M Jupiter 8-Stunden Hochleistungsbatterie TR-332 für TR-300
Artikeldetailsicht 3M 3M Jupiter 8-Stunden Hochleistungsbatterie TR-332 für TR-300
Artikel-Nr.:
     223-8027730
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719725106
Suchbegriffe:
Akku für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Akku
akku für gebläsefiltergerät

3M Jupiter 8-Stunden Hochleistungsbatterie TR-332 für TR-300

3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-302E+ und Zubehör
Zubehör zu TR-302E-Gebläseeinheit.
Weitere Informationen:
Basis:
Hochleistungsbatterie
Farbe:
schwarz
Höhe:
85 mm
Breite:
197 mm
Länge:
210 mm
Gewicht:
1077 g
Einsatzdauer:
8 h
Ladezeit Akku:
3.5 h
geeignet für:
Gebläse-Atemschutzsystem
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 235,67*
€ 272,53*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,73*
€ 272,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,26*
€ 275,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 232,18*
€ 277,83*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 279,81*
€ 319,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.