Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL
Artikel-Nr.:
     223-8027716
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719402298
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Einwegoverall 4570 grau Typ 3/4/5/6 Gr.2XL

3M™ Schutzanzug »4570«

Ausführung:
• Einwegschutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen
• Speziell für den Umgang mit Chemikalien
• Einfaches An- und Ausziehen
• Optimale Abdichtung
• Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz
• Sicheres Arbeiten über Kopf
• Weiches, geräuscharmes und robustes Material
• 2 integrierte Reißverschlusspatten
• 3-teilige Kapuze
• Abgeklebte Nähte
• Abklebbare Patte am Hals
• Antistatisch und fusselarm
• Daumenschlaufen
• Doppelter farbkodierter Reißverschluss mit großen Ringen
• Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte
• Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat
• Elastischer Einsätze an Handgelenken und Knöcheln
Material: PE-Laminat
Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Schadstoffsanierung, Landwirtschaft
Zulassung/Norm: Nach EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1073-2
Basis:
Schutzanzug
Branche:
chemische Industrie
Größe:
2XL
Material:
100 % Polyethylen (PE)
Kategorie:
Kat. III
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
grau
Ausstattung:
Daumenschlaufe
Gefährdung:
kontaminierte und radioaktive Partikel
Besonderheit:
einzeln verpackt
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verschlussart:
Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte
Größenspiegel:
S-4XL
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Weitenverstellung:
Gummizug (Handgelenk)
Material Verschluss:
Metall (MTF)
Materialverarbeitung:
laminiert
Besonderheit Material:
antistatisch
zusätzliche Schutzfunktion:
Typ 5
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 30,56*
21 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 31,40*
1
€ 4,00*
ab € 25,66*
€ 33,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,85*
€ 33,24*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 34,92*
€ 43,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.