Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP Stiefel Dunlop Rocker schwarz Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP Stiefel Dunlop Rocker schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP Stiefel Dunlop Rocker schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP Stiefel Dunlop Rocker schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP Stiefel Dunlop Rocker schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP Stiefel Dunlop Rocker schwarz Gr.41
Artikel-Nr.:
     223-8027619
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197355281
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel

DUNLOP Stiefel Dunlop Rocker schwarz Gr.41

Sicherheitsstiefel Acifort® Rocker full safety, S5 SRA

Ausführung:
• SRA-Rutschfestigkeit
• Zusätzliche Fußknöchelunterstützung
• Längere Haltbarkeit durch Hinzufügen von Nitril und Polymeren
• Antistatisch
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 2500 g (Größe 42)
Größe: 40–48
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungefüttert
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,67*
€ 29,40*
€ 3,95*
ab € 25,69*
€ 29,41*
1 Tag
11
€ 5,20*
ab € 25,73*
€ 29,46*
€ 5,20*
ab € 25,73*
€ 29,46*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 28,10*
€ 32,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,20*
€ 38,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.