| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8027591 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490001483 |
| |
|
| | |
| ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.8, 5-9 Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318 Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 KPT, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 und A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 Eigenschaften: • Beidseitig tragbar • Flexibel • Hoher Tragekomport • Kühler als Vinyl • Gute Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit Ausführung: • Texturierte Finger • Mit Rollrand • Puderfrei • AQL (EN 374): 1,5 Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service Material: Naturgummilatex Länge: 240 mm Stärke: 0,12 mm Farbe: natur Weitere Informationen: | | Norm: | EN374:2003 | Basis: | Produktschutzhandschuh | Länge: | 240 mm | Branche: | chemische Industrie | Größe: | 8,5/9 | Passform: | beidseitig tragbar | Kategorie: | Kat. III | Stulpenart: | Rollrand | Gefährdung: | Kontamination des Produkts | Griffprofil: | texturiert | Stulpenform: | gerade | Besonderheit: | virenbeständig | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. III | Leistungsstufe: | Typ B | Verwendbarkeit: | einfach | Größenspiegel: | 5,5/6-9,5/10 | Materialstärke: | 0.12 mm | AQL (DIN EN 374): | 1.5 | Beschichtungsart: | unbeschichtet | Innenverarbeitung: | ungepudert | Material Handschuh: | Naturgummilatex (NRL) | Lebensmitteleignung: | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 | Farbe Material Handschuh: | beige | Vorschriften und Gesetze: | REACH Europäische Chemikalienverordnung | Farbton Material Handschuh: | naturfarben | Norm DIN EN 374 - Kennzahlen: | 2016: KPT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuh steril gr.8, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,58* | € 10,27* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,36* | € 10,68* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,44* | € 10,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,52* | € 11,79* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 9,00* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|