| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8027549 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197031345 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Stiefel Dunlop Purofort+ S5 CI SRC, schwarz Gr.43 Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC, schwarz Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • Thermische Isolierung bis –20 °C • Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen • Großzügige, breite Kappe • Langlebig Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze Material: Dunlop® Purofort®, Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: schwarz, Futter rot Weitere Informationen: | | Form: | D | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitsstiefel | Branche: | Landwirtschaft | Kategorie: | S5 | Ausstattung: | breite Auftrittsfläche | Gefährdung: | Chemikalien | Besonderheit: | antistatisch | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Innenmaterial: | Textil | Verschlussart: | ohne | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 43 | Größenspiegel: | 39-47 | Material Schaft: | Polyurethan (PUR) | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Sicherheitsklasse: | S5 | Besonderheit Laufsohle: | ölbeständig | Material Durchtrittsohle: | Stahl | Besonderheit Material Schaft: | wasserdicht | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | CI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop bau-stiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,40* | € 64,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,98* | € 70,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,82* | € 72,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 66,11* | € 75,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 78,17* | € 88,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|