Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Softshellweste 1870 Outdoor schwarz Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Softshellweste 1870 Outdoor schwarz Gr.S
Artikeldetailsicht BP BP Softshellweste 1870 Outdoor schwarz Gr.S
Artikel-Nr.:
     223-8027275
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     187057232S
EAN/GTIN:
     4010365968590
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

BP Softshellweste 1870 Outdoor schwarz Gr.S

BP Softshellweste 1870

Ausführung:
• Fleece-Innenseite und Kinnschutz aus mechanischem Stretch
• Brust-, Seiten- und Innentaschen
• Verlängerte Rückenpartie
• BP_protection® Membran: Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch Reflexelemente
• Stehkragen
• Innenliegende Saumweitenverstellung
• Strapazierfähiges Obermaterial

Norm: ISO 15797

Material:
• 100 % Polyester, BP_protection®

Gewicht: 300 g/m²
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 15797
Basis:
Softshellweste
Branche:
universelle Branche
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Stretch
Grammatur:
300 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nahtbesatz:
Reflexpaspel
Taschenart:
Brusttasche (rechts)
Ausstattung:
Kinnschutz
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
XS-3XL
Nahtverarbeitung:
genäht
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
S
Materialbesonderheit:
wasserabweisend
Besonderheit Material:
wasserabweisend
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Innenmaterial-Gewebeart:
Fleecefutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.