Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.52/54L dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.52/54L dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.52/54L dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.52/54L dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.52/54L dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.52/54L dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.52/54L dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.52/54L dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.52/54L dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8027216
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24028205332-54L
EAN/GTIN:
     4010365886542
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.52/54L dunkelgrau/schwarz

Arbeitsjacke 2402

Ausführung:
• Verschließbare Brust- und Seitentaschen
• Innentasche, Handytasche mit Patte
• Verschließbare Ärmelbündchen
• Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten
• Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz
• Für die Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Zulassung/Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Material:
• Kermel® Denim (Kermel®, Protex®, Belltron®) 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44/46–64/66
• Lange Größen – nur in dunkelgrau/schwarz: 48L/50L–52L/54L
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Größe:
52L-54L
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, blouson bp, arbeitsjacke, BP, Multi, 2402, protect
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,34*
€ 108,69*
€ 4,75*
ab € 102,35*
€ 108,70*
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 114,77*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 109,97*
€ 116,68*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 114,52*
€ 124,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG