Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikel-Nr.:
     223-8026727
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108813583
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
CD-Ablage

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Joker DIN 13157 (Verbandskasten)

Erste-Hilfe-Koffer »Joker«

Ausführung:
• Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
• Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
• Variable Inneneinteilung durch Trennstege
• Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
• Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
• Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm
• Inhalt auf 3 separaten Ebenen
• Farbe: orange
Maße: 260 (B) x 170 (H) x 170 (T) mm
Inhalt: gemäß DIN 13157
Eigenschaften:
• Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
• Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
• Variable Inneneinteilung durch Trennstege
• Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
• Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Füllung: gemäß DIN 13157
Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 170 mm (T)
Farbe: orange
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
3001240
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 60,17*
€ 72,70*
1
€ 4,90*
ab € 58,63*
€ 72,71*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 61,10*
€ 72,94*
1
€ 3,50*
ab € 61,53*
€ 73,44*
Lager 223
33
1
€ 8,50*
ab € 84,34*
€ 99,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.