Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Kopfschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Kopfschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Kopfschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Kopfschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Kopfschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Kopfschutz
Artikel-Nr.:
     223-8026726
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589367778
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...

SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Kopfschutz

Gebotsschild, Kopfschutz benutzen

• ASR A1.3 M014
• DIN EN ISO 7010 M014
Weitere Informationen:
Garantie:
Nein
Infotext:
geprägt
Material:
Aluminium
Durchmesser:
200 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 M014
Ausführung selbstklebend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,09*
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,40*
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,80*
€ 5,98*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 4,90*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7150
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
30.A7152
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7155
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7165
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolk
11.A7170
ab € 10,04*
Ähnlich
Wolk
21.A7155
ab € 0,76*
Ähnlich
Wolk
21.A7160
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7165
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.