Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.44/46 dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.44/46 dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.44/46 dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.44/46 dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.44/46 dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.44/46 dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.44/46 dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.44/46 dunkelgrau/schwarz
Artikeldetailsicht BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.44/46 dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8026621
Hersteller:
     BP
Herst.-Nr.:
     24028205332-46N
EAN/GTIN:
     4010365886467
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP Blousonjacke 2402 Multi Protect Gr.44/46 dunkelgrau/schwarz

Arbeitsjacke 2402

Ausführung:
• Verschließbare Brust- und Seitentaschen
• Innentasche, Handytasche mit Patte
• Verschließbare Ärmelbündchen
• Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten
• Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz
• Für die Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Zulassung/Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Material:
• Kermel® Denim (Kermel®, Protex®, Belltron®) 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44/46–64/66
• Lange Größen – nur in dunkelgrau/schwarz: 48L/50L–52L/54L
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Größe:
44-46
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, blouson bp, arbeitsjacke, BP, Jacke, Jacken, blouson
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 99,43*
€ 105,30*
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 111,41*
Frei Haus
ab € 109,14*
€ 115,80*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 109,97*
€ 116,71*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 111,13*
€ 121,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.