| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8026513 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250063607456 |
| |
|
| | |
| WATEX Waldarbeiter-Beinling Des. A, Cl. 1 Forstschutz-Beinlinge Basic 8-0001 Ausführung: • Vorne geschlossen • Mit Reißverschluss im Schritt und Bundknopf • Taillenweite mit Gurt stufenlos regulierbar • Leichter Einstieg durch Reißverschluss um Wadenbereich • Warnkeil im Unterschenkel • Mit Schnittschutzeinlage Material: Mischgewebe Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1 Farbe: grün-leuchtorange Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 381-1 | Basis: | Beinlinge | Branche: | universelle Branche | Größe: | Einheitsgröße | Material: | Mischgewebe | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | orange | Ausstattung: | Warnkeil | Gefährdung: | gefährliche Geräte und Werkzeuge | Nebenfarbton: | leuchtorange | Verschlussart: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Forstschutz-Beinlinge, Forstschutzbeinlinge, Schnittschutz-Beinlinge, Schnittschutzbeinlinge, Waldarbeiter-Beinling, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, watex schnittschutzhose, überzieh hose, schnittschutzhose form a |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 42,33* | € 54,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 49,28* | € 62,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,23* | € 62,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,96* | € 64,68* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 62,42* | € 78,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|