Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Jupiter Einwegleichthaube S333LG, Gr.L, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Jupiter Einwegleichthaube S333LG, Gr.L, grau
Artikeldetailsicht 3M 3M Jupiter Einwegleichthaube S333LG, Gr.L, grau
Artikeldetailsicht 3M 3M Jupiter Einwegleichthaube S333LG, Gr.L, grau
Artikel-Nr.:
     223-8026481
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719250257
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
3m atemschutzhauben
atemschutzhaube

3M Jupiter Einwegleichthaube S333LG, Gr.L, grau

3M™ Einweg-Leichthaube Versaflo™

Eigenschaften:
• Leiser Luftfluss
• Spezielles Ausatemfeld für überschüssige Luft
• Schützt vor Partikeln, Gasen und Dämpfen
• Schutzstufe TH3 mit 3M™ Jupiter und TR300+
• Geringes Gewicht
Zulassung/Norm: EN 166:2:F:3, EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Jupiter Gebläseeinheit
Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Einweg-Leichthaube
Farbe:
weiß
Branche:
universelle Branche
Größe:
L
Haubenart:
Leichthaube
Verwendung:
Einweg
Gefährdung:
mechanisch
Schutz für:
Kopf
Schutzklasse:
TH3
Größenspiegel:
S-L
Ausstattung Masken:
Kopfhalterung
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,38*
€ 75,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,34*
€ 75,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,25*
€ 75,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 76,58*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,23*
€ 98,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.