Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8026473
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490482459
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-270 Gr.9

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270

Zulassung/Norm: EN 374:2003 JKL, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN 374:2003, EN 388:2016, ISO 18889:2019, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Optimale Griffsicherheit
• Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
• Sehr gute Tastsensibilität
• Hoher Tragekomfort
• Leicht an- und ausziehbar
• Form der Sicherheitsstulpe verhindert Scheuern und vermeidet Reizungen der bloßen Hand
Ausführung:
• Doppelschichtig
• Schutzstulpe
• Ansell Grip Technologie™
• AQL (EN 374): 0,65
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie
Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril
Länge: 300 mm
Farbe: anthrazitgraue-flaschengrün
Weitere Informationen:
Größe:
9
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.2.1.A. / EN 374 JKLOPT
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 3,95*
ab € 3,87*
€ 4,98*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,99*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,02*
12 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,66*
Lager 223
120
12
€ 8,50*
ab € 5,60*
€ 7,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58270100
ab € 3,70*
Ähnlich
Ansell
58270110
ab € 3,70*
Ähnlich
Ansell
58270060
ab € 3,73*
Ähnlich
Ansell
58270080
ab € 3,71*
Ähnlich
Ansell
58270090
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.