Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLUM Augenspülflasche Duo 1000ml Natriumchlorid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLUM Augenspülflasche Duo 1000ml Natriumchlorid
Artikeldetailsicht PLUM Augenspülflasche Duo 1000ml Natriumchlorid
Artikeldetailsicht PLUM Augenspülflasche Duo 1000ml Natriumchlorid
Artikel-Nr.:
     223-8026467
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701684480021
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspüllösung
Augenspülung

PLUM Augenspülflasche Duo 1000ml Natriumchlorid

Augenspülflasche DUO 1 x 1000 ml

Ausführung:
• Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
• Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
• Zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge
• Haltbarkeit: 3 Jahre
• DIN EN 15154-4
Inhalt: 1000 ml
Spülzeit: 5 Minuten
Weitere Suchbegriffe: Augenwaschflasche, Spülflüssigkeit, augenspüllösung plum, augenspüllösung, 1000 ml augenspüllösung, PLUM, Spülstation, Erste-Hilfe-Station, Augenspülstation, Spülung
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 3,90*
ab € 16,23*
€ 17,44*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,16*
€ 19,44*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 16,37*
€ 20,22*
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 16,97*
€ 20,73*
Lager 223
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 28,25*
€ 33,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4810
ab € 49,07*
Zubehör
Plum
4816
ab € 47,30*
Zubehör
Plum
4802
ab € 24,68*
Zubehör
Brady
Y151757
ab € 20,81*
Zubehör
SETON
Y2658226
ab € 10,12*
Zubehör
Brady
Y151052
ab € 8,93*
Zubehör
SETON
Y151305
ab € 6,89*
Zubehör
Brady
Y3086551
ab € 12,80*
Zubehör
SETON
Y2658180
ab € 6,91*
Zubehör
SETON
Y2658220
ab € 10,07*
Zubehör
SETON
Y2658054
ab € 5,22*
Zubehör
SETON
Y2658088
ab € 6,86*
Zubehör
SETON
Y2658120
ab € 5,80*
Zubehör
SETON
Y2658147
ab € 8,99*
Zubehör
SETON
Y2658171
ab € 7,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.