Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8026439 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490488369 |
| |
|
| | |
| ANSELL Winterhandschuh Powerflex Yellow 80-400 Gr.11 Kälteschutzhandschuh ActivArmr® 80-400 Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Gute Griffsicherheit • Sehr guter Tragekomfort • Sehr gute Kälteisolierung • Thermoisolierendes Innenfutter • Natürliche Isolationseigenschaft durch Latexbeschichtung • Kälteschutz bis ca. –30 °C (kurzfristiger Kontakt) Ausführung: • Helle Farbe, gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen • Innenhand beschichtet • Nahtlos gestrickt, mit Strickbund Anwendungsbereiche: Bauwesen, Logistik und Lager, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Recycling Material: Träger Acryl-Schlingengewebe, Beschichtung Naturgummilatex Länge: 250–295 mm Farbe: blau-hellgelb Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Marke: | Ansell | Schutz nach: | EN 388:2016 2.2.3.1.C. / EN 407 X.2.X.X.X.X. / EN 511 0.2.0. | WGNr.: | 304A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe ansell gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,27* | € 5,71* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 3,95* | ab € 4,53* | € 5,86* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,30* | € 5,93* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,74* | € 6,08* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 5,88* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|