Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-8026431
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490490539
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Chemikalienhandschuh Virtex 79-700 Gr.8

Chemikalienschutzhandschuh Virtex™ 79-700

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Sehr guter Tragekomfort
• Sehr gute Flexibilität, leicht
• Wiederverwendbar
• Hände bleiben länger trocken, 50 % weniger Partikelabgabe durch AQUADRI®-Technologie
Ausführung:
• Gerade Stulpe
• Strukturiertes Rautengriffprofil
• AQL (EN 374): 0,65
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten und Baumanagement
Material: Träger AQUADRI®, Beschichtung Nitril
Länge: 310 mm +/- 10 mm
Stärke: 0,200 mm Nitril, 0,025 mm AQUADRI®
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
EN374:2003
Basis:
Nitrilhandschuh
Länge:
310 mm
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Griffprofil:
strukturiert
Stulpenform:
gerade
Griffstruktur:
Rautenmuster
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Leistungsstufe:
Typ B
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
7-11
Materialstärke:
0.2 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Eigenname Material:
Aquadri® 2
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
feuchtigkeitsabweisend
Hitzebeständigkeit bis:
100 °C
Farbe Material Handschuh:
blau
Kältebeständigkeit bis:
-25 °C
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
2016: JKT
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 1001, 2016: 1001A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2163
50
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,35*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,2444*
€ 1,5866*
13 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,66*
31 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 1,66*
Lager 223
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 1,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 92,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
79700100
ab € 1,05*
Ähnlich
Ansell
79700110
ab € 1,04*
Ähnlich
Ansell
79700070
ab € 1,05*
Ähnlich
Ansell
79700090
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.