Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-840 Gr.10 Nitrilschaumbeschichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-840 Gr.10 Nitrilschaumbeschichtung
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-840 Gr.10 Nitrilschaumbeschichtung
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-840 Gr.10 Nitrilschaumbeschichtung
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-840 Gr.10 Nitrilschaumbeschichtung
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-840 Gr.10 Nitrilschaumbeschichtung
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-840 Gr.10 Nitrilschaumbeschichtung
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-840 Gr.10 Nitrilschaumbeschichtung
Artikel-Nr.:
     223-8024699
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0764904755717
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-840 Gr.10 Nitrilschaumbeschichtung

Montagehandschuh HyFlex® 11-840

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Sehr gute Abriebfestigkeit
• Sehr gute Atmungsaktivität
• Sehr komfortabel
• Silikonfrei
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Nahtlos gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Spandex Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Nitrilschaum
Länge: 200–275 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.3.1.A.
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
710
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,06*
2 Tage
199
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,89*
€ 2,44*
5 Tage
710
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,71*
7 Tage
2857
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 2,81*
Lager 223
828
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,49*
€ 4,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11818100
ab € 2,49*
Ähnlich
Ansell
11818090
ab € 2,50*
Ähnlich
Ansell
11840110
ab € 2,61*
Ähnlich
Ansell
11840080
ab € 1,74*
Ähnlich
Ansell
11840090
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.