Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box
Artikel-Nr.:
     223-8024361
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451374
EAN/GTIN:
     4002395160525
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber

MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber ONE KEY ONE IWF12/5.0 Ah + HD Box

  • M18™ FIWF12 mit neuer ONE-KEY™-Technologie
  • Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
  • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
  • Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und Enddrehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
  • Programmieren/speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
  • Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
  • Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
  • Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18ONEIWF12-502X
Beschreibung:
Akku-Schlagschrauber
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
900/1400/1900/2500
Max. Drehmoment (Nm):
40/120/220/300
Schlagzahl (min⁻¹):
1300/2100/2550/3200
Spannung (V):
18
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
1.8 (M18 B5)
Lieferumfang:
2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Gürtelclip
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 491,67*
€ 530,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,05*
€ 531,82*
€ 5,95*
ab € 491,86*
€ 532,15*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,78*
€ 534,11*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 603,79*
€ 644,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,03*
€ 766,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,52*
€ 762,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,52*
€ 745,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,95*
€ 734,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,79*
€ 718,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.