Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Power Grip Plus Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Power Grip Plus Gr. 10 Der Handwerker-Handschuh für kräftiges und sicheres Zupacken!
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Power Grip Plus Gr. 10 Der Handwerker-Handschuh für kräftiges und sicheres Zupacken!
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Power Grip Plus Gr. 10 Der Handwerker-Handschuh für kräftiges und sicheres Zupacken!
Artikel-Nr.:
     223-8023819
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     40200m
EAN/GTIN:
     4018949981102
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh Power Grip Plus Gr. 10

POWER GRIP PLUS, Montagehandschuh aus Neopren/synth. Leder

Gr. 9-12, Kat. II, EN 388

POWER GRIP PLUS, Montagehandschuh aus Neopren/synth. Leder, Gr. 10

Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss mit Magnet
atmungsaktiv
wasserabweisend
Innenhandpolsterung
Klettverschluss
magnetisch
Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Neopren
Material:
Neopren, Synthetik-Leder
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage allgemein
EN 388:
2121X
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 7,74*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,88*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 6,37262*
€ 8,29262*
Lager 223
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 6,61*
€ 8,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,92*
€ 10,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,17*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,31*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,68*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.