SIOEN Unterhose lang Borger flammhemmend/antistatisch Gr. M marine
Flammenhemmende und antistatische Unterhose
Borger
2689A2MPC
Ihr perfekter Base Layer für Gefahrenbereiche! Das Duo Beltane & Borger trägt sich leicht und bequem auf der Haut, bietet aber auch Schutz vor Hitze und Flammen auf hohem Niveau (gemäß EN ISO 11612). Zudem verfügt diese Unterwäsche über eine hervorragende Passform und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften.Europäische Normen»»EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1 »»EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/5H/40»»EN 1149-5 : 2008»»CE »»EN 340 : 2003
Außen»»Vorderschlitz»»Strickgewebe am Unterbein für zusätzlichen Komfort»»gesteppte Nähte
GewebeJersey: 60% Protex + 39% Viloft + 1% AST; ± 180 g/m²
GrößenXS - XXXXL
Farbe»»B90 marine