Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTOR Einwegoverall Painter grau Gr. L 2972


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TECTOR TECTOR Einwegoverall Painter grau Gr. L 2972
Artikeldetailsicht TECTOR TECTOR Einwegoverall Painter grau Gr. L 2972
Artikel-Nr.:
     223-8019895
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     2972
EAN/GTIN:
     4025888174014
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

TECTOR Einwegoverall Painter grau Gr. L 2972

 

Der TECTOR Lackieroverall PAINTER 2972 ist ein hochwertiger Overall, der speziell für Lackierarbeiten entwickelt wurde. Er besteht aus einem strapazierfähigen Obermaterial aus 100% Polyester und ist in der Farbe Grau erhältlich. Der Overall ist in den Größen L bis XXL verfügbar, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

Einige Vorteile des TECTOR Lackieroveralls PAINTER 2972 sind:

  • Geeignet für Lackierarbeiten: Der Overall wurde speziell für den Einsatz in Lackierumgebungen entwickelt. Er bietet Schutz vor Farbspritzern, Staub und anderen Partikeln, die während des Lackiervorgangs entstehen können.

  • Hochwertiges gewebtes Material: Der Overall besteht aus einem robusten gewebten Polyesterstoff, der eine lange Lebensdauer gewährleistet. Er ist strapazierfähig und widerstandsfähig gegenüber Abnutzung und Rissen.

  • Antistatische Ausstattung: Der Overall ist antistatisch ausgerüstet, um die Ansammlung von elektrostatischer Ladung zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um mögliche Schäden an elektronischen Geräten oder Bauteilen während der Lackierarbeiten zu vermeiden.

  • Praktische Kapuze: Der Overall verfügt über eine dreiteilige Kapuze mit Gummizug und Kinnverschluss. Dadurch wird sichergestellt, dass Kopf und Gesicht gut geschützt sind und keine Farbpartikel eindringen können.

  • Vielseitige Taschen: Der Overall ist mit einer Brusttasche und einer Tasche auf der Rückseite ausgestattet. Diese bieten ausreichend Platz zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Handschuhen oder anderen kleinen Gegenständen, die während der Arbeit benötigt werden.

  • Elastische Bündchen: Die Arm-, Bein- und Taillengummis sorgen für eine bequeme Passform und verhindern das Eindringen von Staub oder Farbe. Sie gewährleisten auch eine gute Bewegungsfreiheit während der Arbeit.

  • Praktischer Reißverschluss: Der Overall ist mit einem 2-Wege-Reißverschluss ausgestattet, der mit einer Abdeckung versehen ist. Dies ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen des Overalls und schützt gleichzeitig vor dem Eindringen von Farbpartikeln.

  • Waschbar und wiederverwendbar: Der Overall kann gewaschen und mehrfach verwendet werden, was sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich ist. Dadurch ist er eine langfristige Investition für Lackierprofis.

Der TECTOR Lackieroverall PAINTER 2972 bietet eine zuverlässige und praktische Lösung für Lackierarbeiten. Mit seinen speziellen Eigenschaften und Vorteilen stellt er sicher, dass Sie während der Arbeit gut geschützt und komfortabel sind.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
100% Polyester
Grössenspiegel:
L-XXL
antistatisch:
ja
waschbar:
ja
Features:
dreiteilige Kapuze mit Gummi und Kinnverschluss, Brusttasche und Tasche hinten, Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege Reißverschluss mit Abdeckung
Einsatzgebiete:
einfache Lackier- und Malerarbeiten, Schutz vor Schmutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.