Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Geldkassette,schwarz Euroein.,300x240x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Geldkassette,schwarz Euroein.,300x240x90
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Geldkassette,schwarz Euroein.,300x240x90
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Geldkassette,schwarz Euroein.,300x240x90
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Geldkassette,schwarz Euroein.,300x240x90
Artikel-Nr.:
     223-8017789
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228978
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

CAB BETRIEB Geldkassette,schwarz Euroein.,300x240x90

Geldkassette mit Zähl-Einsatz
• Aus lackiertem Stahl
• Nahtlos gezogen
• Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
• Euro-Zähl-Einsatz für alle 8 Münzarten
• Zähl-Einsatz rastet beim Öffnen der Geldkassette ein
• Deckel bleibt automatisch geöffnet
• Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes
• Schaumstoff-Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transportes
• mit 1 Griff, vernickelt
• Herausnehmbares 3-teiliges Fach für Scheine
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
90 mm
Tiefe:
240 mm
Breite:
300 mm
Material:
Stahl
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss
Anzahl Griffe:
1 St.
Mit Tragegriff:
Ja
Material Griffe:
Stahl vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 St.
Mit Münzgeldeinsatz:
Ja
Mit Euro-Zähleinsatz:
Ja
Material Münzgeldeinsatz:
Kunststoff
Facheinteilung für Scheine:
Ja
Schaumstoff-Polster im Deckel:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,08*
€ 31,35*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 31,47*
€ 4,80*
ab € 24,34*
€ 32,87*
€ 4,80*
ab € 24,46*
€ 32,87*
Lager 223
23
€ 8,50*
ab € 31,15*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.