Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Geldkassette,blau,20 200x160x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Geldkassette,blau,20 200x160x90
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Geldkassette,blau,20 200x160x90
Artikel-Nr.:
     223-8017787
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228954
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

CAB BETRIEB Geldkassette,blau,20 200x160x90

Geldkassette
• Robuste Kassette aus lackiertem Stahl
• Nahtlos gezogen
• Griff vernickelt
• Deckel mit Schaumstoffeinlage
• Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
• Sicherheitszylinderschloss 2 Schlüssel im Lieferumfang
• : 2 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
90 mm
Tiefe:
160 mm
Breite:
200 mm
Material:
Stahl
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss
Anzahl Griffe:
1 St.
Mit Tragegriff:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Anzahl Schlüssel:
2 St.
Mit Münzgeldeinsatz:
Ja
Anzahl Jahre:
2
Mit Euro-Zähleinsatz:
Nein
Material Münzgeldeinsatz:
Kunststoff
Facheinteilung für Scheine:
Ja
Schaumstoff-Polster im Deckel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette blau, geld kassette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 17,49*
5 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 17,56*
1 Tag
65
10
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 18,42*
1
€ 4,80*
ab € 16,29*
€ 18,70*
Lager 223
65
1
€ 8,50*
ab € 21,13*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.