Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL Soudal Sillirub S 310ml braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SOUDAL SOUDAL Soudal Sillirub S 310ml braun
Artikeldetailsicht SOUDAL SOUDAL Soudal Sillirub S 310ml braun
Artikeldetailsicht SOUDAL SOUDAL Soudal Sillirub S 310ml braun
Artikel-Nr.:
     223-8017689
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411183003101
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon

SOUDAL Soudal Sillirub S 310ml braun

Sanitärdichtmasse Silirub® S

• Hochwertiger, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis
• Sehr gut verarbeitbar
• Universell anwendbar
• Farbecht, witterungs- und UV-beständig
• Typischer Essiggeruch
• Nach Aushärtung dauerelastisch
• Zur Fugenabdichtung in Sanitärräumen und Küchen
• Zur Abdichtung in Kühlräumen und im Containerbau
• Zur Abdichtung in Luftzirkulationssystemen

Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Form:
pastös
Norm:
DIN 53504 Prüfung Kautschuk u. Elastomere Reiß-,Zugfestigkeit
Farbe:
braun
Inhalt:
300 ml
Branche:
Bauwirtschaft
Farbton:
mittelbraun
EUH-Satz:
EUH208 Enthält: 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Flammpunkt:
100 °C
Verordnung:
REACH — Konformität zur EU-Chemikalienverordnung
Aushärtung:
Luftfeuchtigkeit
Komponenten:
einkomponentig
Zugfestigkeit:
1,6 N/mm²
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Einsatzbereich:
Sanitärabdichtungen
Geruchsneutral:
0
lösemittelfrei:
0
Vernetzungssystem:
Luftfeuchtigkeitshärtend
Brandschutzsilikon:
0
Dichte (bei 20°C):
1,03 g/cm³
Verwendungsbereich:
dichten
Fugenbreite maximal:
30 mm
Fugenbreite minimal:
5 mm
Lebensmitteleignung:
0
Rückstellvermögen:
90 %
Anstrichverträglich:
0
Fungizide Ausrüstung:
1
Vernetzungssystem sauer:
Acetat
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
Reißdehnung/Bruchdehnung:
500 %
Maximale Einsatztemperatur:
200 °C
Minimale Einsatztemperatur:
-60 °C
zulässige Gesamtverformung:
25 %
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
1
Baustoffklasse (nach DIN 4102):
B2 Normalentflammbar
Kurzzeitige maximale Temperatur:
200 °C
Shorehärte (nach Endfestigkeit):
25 °
Verarbeitungstemperatur (Maximum):
40 °C
Verarbeitungstemperatur (Minimum):
5 °C
Hautbildezeit (bei 23°C, 50% r. Lf.):
7 min
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,13*
17 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,47*
29 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,52*
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,79*
ab € 5,15*
€ 6,59*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,50*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.