Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 200x200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 200x200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 200x200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 200x200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 200x200mm
Artikel-Nr.:
     223-8017369
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589372383
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandschutzschild iso 7010 brandmel...

SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 200x200mm

Brandschutzschild, Brandmelder, manuell

• ASR A1.3 F005
• DIN EN ISO 7010 F005
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Ausführung:
Aushänge (Brandschutz)
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 F005
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
1
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,17*
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,17*
7 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 5,65*
€ 8,36*
6 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 9,60*
Lager 223
31
1
€ 8,50*
ab € 9,28*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5150
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
15.A5150
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
15.A5155
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
21.A5150
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.A5155
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5150
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
43.A5150
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
43.A5155
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.