Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 150x150mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 150x150mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 150x150mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 150x150mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 150x150mm
Artikel-Nr.:
     223-8017368
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589372376
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandschutzschild iso 7010 brandmel...

SAFETYMARKING Brandschutzschild Folie Brandmeld. 150x150mm

Brandschutzschild, Brandmelder, manuell

• ASR A1.3 F005
• DIN EN ISO 7010 F005
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Außenmaße BxT:
880x2080 mm
Auflagebreite:
430 mm
Auflagehöhe:
1325 mm
Made in Germany:
-
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,39*
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,39*
8 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 4,45*
€ 6,78*
2 Tage
63
20
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,01*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 6,77*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5150
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
15.A5150
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
15.A5155
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
21.A5150
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.A5155
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5155
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
43.A5150
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
43.A5155
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.