Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Brandschutzordnung Alu nl 200x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzordnung Alu nl 200x300mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzordnung Alu nl 200x300mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzordnung Alu nl 200x300mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzordnung Alu nl 200x300mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Brandschutzordnung Alu nl 200x300mm
Artikel-Nr.:
     223-8017366
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589368683
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...

SAFETYMARKING Brandschutzordnung Alu nl 200x300mm

Brandschutzordnung BRD und Landkreis München

• DIN 14096, Teil A
• Version Stadt München: auf Anfrage
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Garantie:
Nein
Material:
Aluminium
Ausführung:
Aushänge (Brandschutz)
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
14096, 67510-4, Unterklasse C
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 16,77*
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 16,77*
10 Tage
4
€ 4,79*
ab € 12,77*
€ 17,62*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 13,42*
€ 18,43*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 16,54*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.A5960
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.