| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8017361 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569091619 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Big Bag Asbest 2600x1250x300 mm Big Bag für Asbestplatten • Beschichtet • Oben mit Schürze und Deckel sowie 8 Bindebändern • Boden geschlossen • 4 umlaufende Gurte, 30 cm freie Länge Weitere Informationen: | | Höhe: | 300 mm | Breite: | 1250 mm | Länge: | 2600 mm | Aufdruck: | Asbestlogo (2-farbig) | geeignet für: | Asbestplatten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,58* | € 17,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,49* | € 17,81* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,58* | € 17,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,75* | € 18,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,78* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|