Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Big Bag Asbest 900x900x1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Big Bag Asbest 900x900x1100 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Big Bag Asbest 900x900x1100 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Big Bag Asbest 900x900x1100 mm
Artikel-Nr.:
     223-8017360
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569091602
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

CAB BETRIEB Big Bag Asbest 900x900x1100 mm

Big Bag für die Asbestentsorgung

• Beschichtet
• Oben mit Schürze, 800 mm
• 4 Hebeschlaufen, 30 cm freie Länge
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
120°C
Betriebsdruck max.:
25bar
Gewinde:
G 1 1/4
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
32
L:
73,0mm
A:
118,0mm
B:
58,0mm
C Ø:
30,0mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
10
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 12,60*
1
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 12,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,51*
€ 12,84*
5 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 12,96*
Lager 223
99
1
€ 8,50*
ab € 11,69*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.