Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Schild Folie nl 200x200mm Feuerlöscher ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Schild Folie nl 200x200mm Feuerlöscher ISO
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Schild Folie nl 200x200mm Feuerlöscher ISO
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Schild Folie nl 200x200mm Feuerlöscher ISO
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Schild Folie nl 200x200mm Feuerlöscher ISO
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Schild Folie nl 200x200mm Feuerlöscher ISO
Artikel-Nr.:
     223-8017357
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589372321
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt

SAFETYMARKING Schild Folie nl 200x200mm Feuerlöscher ISO

Brandschutzschild, Feuerlöschgerät

• ASR A1.3 F001
• DIN EN ISO 7010 F001
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
67510- 4 Unterklasse C,EN ISO 7010 E012
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
Ja
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,14*
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,14*
7 Tage
261
1
€ 4,30*
ab € 5,63*
€ 8,32*
1 Tag
254
20
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,49*
Lager 223
246
1
€ 8,50*
ab € 9,28*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5020
ab € 6,46*
Ähnlich
Wolk
11.A5010
ab € 1,72*
Ähnlich
Wolk
11.A5015
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5010
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
15.A5015
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
15.A5020
ab € 9,97*
Ähnlich
Wolk
15.A5025
ab € 27,33*
Ähnlich
Wolk
21.A5010
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
38.A5003
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.A5020
ab € 2,37*
Ähnlich
Wolk
21.A5005
ab € 0,80*
Ähnlich
Wolk
21.A5015
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
38.A5005
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
38.A5010
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
38.A5020
ab € 7,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.