Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Heizkörperpinsel 50mm 2,0" Borstenmisch. Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Heizkörperpinsel 50mm 2,0" Borstenmisch. Nölle
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Heizkörperpinsel 50mm 2,0" Borstenmisch. Nölle
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Heizkörperpinsel 50mm 2,0" Borstenmisch. Nölle
Artikel-Nr.:
     223-8017345
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560513700
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel

NÖLLE Heizkörperpinsel 50mm 2,0" Borstenmisch. Nölle

Heizkörperpinsel

• Profi-Qualität
Hochwertige helle Borstenmischung, extravoll.
Ca. 40 cm langer, gebogener Holzstiel.
Nickelzwinge.
Weitere Informationen:
Griff:
Holz
Breite:
50.8 mm
Größe:
2\"
Material:
Borstebmischung
SB-Verpackt:
Nein
Borstenfassung:
Nickelzwinge"
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1097
12
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,84*
3 Tage
822
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,92*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,93*
3 Tage
1097
12
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,00*
Lager 223
159
1
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59010
ab € 0,86*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59015
ab € 1,08*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59025
ab € 1,67*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59030
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.