| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8017124 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027972110304 |
| |
|
| | |
| CAPITO Tiefmuldenkarre Allcar 100 LUKU montiert Tiefmuldenkarre ALLCAR • Muldentragender, verzinkter Stahlrohrrahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel • Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße • Mit profiliertem Wulstrand, Blechstärke 0,9 mm • Vordere Muldenabstützung • Kunststoffgriffe • Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager • Demontiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ALLCAR 100 l | Made in Germany: | x | Herstellerartikelnummer: | 11030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,13* | € 131,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,73* | € 133,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,75* | € 133,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 114,1666* | € 139,9866* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 144,17* | € 175,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|