Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger Nr. 1000 -blau (Pak100St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger Nr. 1000 -blau (Pak100St.)
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger Nr. 1000 -blau (Pak100St.)
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger Nr. 1000 -blau (Pak100St.)
Artikel-Nr.:
     223-8016989
Hersteller:
     Lothar Reiher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020667130021
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger kunststoff blau
schlüssel anhänger

LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger Nr. 1000 -blau (Pak100St.)

Schlüsselanhänger Nr. 10100

• Aus Kunststoff
• Mit vernickeltem S-Haken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Böden:
6
Feldlast:
2,3 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3800
100
€ 4,90*
ab € 0,0767*
€ 0,1077*
1 Tag
3800
200
Frei Haus
ab € 0,0775*
€ 0,109*
5 Tage
3908
100
€ 4,30*
ab € 0,0765*
€ 0,1099*
1 Tag
3231
100
€ 4,79*
ab € 0,0785*
€ 0,1105*
Lager 223
3800
100
€ 8,50*
ab € 0,098*
€ 0,1366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.