Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVER & KLOPHAUS Schloßkasten mit Schloß - PZW zum Anschweißen 55/72/8 - F40 - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Schloßkasten mit Schloß - PZW zum Anschweißen 55/72/8 - F40 - verzinkt
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Schloßkasten mit Schloß - PZW zum Anschweißen 55/72/8 - F40 - verzinkt
Artikeldetailsicht BEVER & KLOPHAUS BEVER & KLOPHAUS Schloßkasten mit Schloß - PZW zum Anschweißen 55/72/8 - F40 - verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8014764
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002730102715
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss

BEVER & KLOPHAUS Schloßkasten mit Schloß - PZW zum Anschweißen 55/72/8 - F40 - verzinkt

Schlosskasten
mit Schloss

Türbeschlag, Türtechnik
• Zum Anschweißen
• Schlosskasten blank
• Schloss, verzinkt
• DIN Ls und Rs verwendbar
• Für Profilzylinder vorgerichtet (PZ)
• Entfernung 72 mm
• Vierkant 8 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Schlosskasten
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Wechsel:
mit Wechsel
Dornmaß:
55 mm
Material:
Eisen
Entfernung:
72 mm
Ausführung:
mit verzinktem Schloss
Oberfläche:
roh
Stulpbreite:
33 mm
Stulplänge:
179 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Für Rohrmaß:
40 mm
Schlossriegel:
2 tourig
Einsatzbereich:
Tor
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Materialstärke:
2.5 mm
Falle vorstehend:
5 mm
Riegelausschluss:
24 mm
Stulpausführung:
kantig
Falleneigenschaft:
mit umstellbarer Falle LS/RS
Oberfläche Stulp:
verzinkt
Schlosskastentiefe:
40 mm
Schlosskastenbreite:
89 mm
Schlosskastenlänge:
188 mm
Drückernussvierkant:
8 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Zinkdruckguss
Einzelteilmaterial Stulp:
Stahl
Einzelteilmaterial Riegel:
Stahl
Oberfläche Schlosskasten:
blank
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Zinkdruckguss
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 27,46*
€ 36,05*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 27,68*
€ 36,23*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 27,85*
€ 36,43*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 28,74*
€ 37,48*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 37,68*
€ 48,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.