Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411
Artikel-Nr.:
     223-8011385
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     545863
EAN/GTIN:
     4003318545863
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss

ABUS Vorhangschloss Titalium 64TI/40 gl.-6411

DER ALLROUNDERDas Messing-Vorhangschloss 85 eignet sich für viele unterschiedliche Einsatzgebiete.Ob Taschen oder Koffer, Türen oder Schränke, Schatullen oder Spinds, Keller oder Schuppen: Mit Vorhangschloss 85 können Sie Ihre Wertgegenstände zuverlässig vor Diebstählen schützen. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der gehärtete Bügel verfügt über eine Nano Protect™-Beschichtung, was das Schloss sehr langlebig macht. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Herunterdrücken des Bügels. Geöffnet werden kann der Präzisions-Stiftzylinder dann nur noch mit einem Schlüssel. Ein Plus ist die "Service"-Version des 85-ers: Von unseren Fachhändlern können Sie zum Beispiel die Schließung Ihrer Haustür und Ihres Schuppens anpassen lassen und für beides denselben Schlüssel verwenden.
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
zwei Schlüssel inklusive
Arbeitsschutz-Safety:
No
Außenbereich:
No
Breite a:
40.000 MMT
Bügeldurchmesser d:
6.000 MMT
Camping & Wohnwagen:
No
Container:
No
Ersatzschlüssel:
2952.000
Farbiger Schlosskörper:
No
Färbung:
Aluminium
Garten:
No
Gleichschließend:
Yes
Hauptschlüsselfunktion:
No
High-Security Schlösser:
No
Höhe f:
62.000 MMT
INOX-Bügel (rostfrei):
No
Industrie:
No
Innenbereich:
Yes
Keller & Garage:
Yes
Kleinstanwendungen:
Yes
Lichte Bügelhöhe c:
23.000 MMT
Lichte Bügelweite b:
22.000 MMT
Liebesschloss:
No
Lieferwagen:
No
Marine-Seetauglich:
No
Mehrschlüssel:
2917.000
Reise-Gepäck:
No
Rohling:
12022.000
Rolltor:
No
Schließtyp:
Schlüssel
Schließung:
Lagerschließung
Schlüsselnummer:
No
Service Schlösser:
No
Spind:
Yes
Tiefe e:
15.000 MMT
Tore:
Yes
Tür & Tor:
No
Vans-Lieferwagen:
No
Werkzeugkiste:
Yes
Zahlenkombination:
No
gleichschließend kombinierbar:
No
hoher Bügel:
No
inkl. Sicherungskarte:
Nein
Überfalle:
Yes
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
218
12
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,10*
1
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 6,36*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,81*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,88*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 6,34*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,15*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 24,83*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.