KFV Türverschluss AS 2300 B001 - SLT0 65/92/10 - hell verz. - F20
Mehrfachverriegelung AS 2300
Türbeschlag, Türtechnik
• Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzkästen mit je einem Rundbolzen mit 20 mm Ausschluss
• Hauptschloss mit leichtgängiger Getriebe- und Wechselbetätigung
• Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung
• Hohe Wärmedämmung und optimaler Dichtschluss durch Anlaufschräge der gehärteten Stahl-Rundbolzen
• Durchgehender Langstulp
• Kästen an Stulp geschraubt
• Vorgerichtet für Profilzylinder
• Mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlockfalle, abgesetzt (SL)
• Falle und Riegel glanzvernickelt
• Schlossdurchbrüche mit Späneschutzbuchsen für die durchgehende Verschraubung des Beschlages
• „T0“ vorgerichtet für nachträgliche Montage der Türöffnungssperre „T2“
• DIN Ls und Rs verwendbar
• Entfernung 92 mm
Abmessungen (mm)
Variante/Maß A B C G I K
B001 2170 760 730 1020 290 130
B003 2400 760 980 1020 270 130
B298 2170 760 605 1020 415 130
Für Holztüren mit 1020 mm Drückerhöhe, 4 mm Falzluft und Euronut
| |
Norm: | DIN EN 1627-1630 |
Basis: | Mehrfachverriegelung |
Lochung: | Profilzylinder gelocht |
Türart: | Außentür |
Wechsel: | mit Wechsel |
Dornmaß: | 65 mm |
Funktion: | Normalfunktion |
Stulpform: | Flachstulp |
Entfernung: | 92 mm |
Ergänzung: | mit angeschrägter Softlock-Falle |
Ausführung: | mit montierter Abdeckung |
Stulpbreite: | 20 mm |
Stulplänge: | 2.170 mm |
DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
Drückernuss: | einteilig |
Maßvariante: | B001 |
Stulpstärke: | 3 mm |
Farbton Stulp: | hell |
Schlosskasten: | geschlossen |
Schlossklasse: | Klasse 3 |
Schlossriegel: | 2 tourig |
Türwerkstoff: | Holz |
Einsatzbereich: | Objekttür |
Türausprägung: | Türe gefälzt |
Riegelausschluss: | 20 mm |
Stulpausführung: | kantig |
Stulpeigenschaft: | gerade |
Verriegelungsart: | Rundbolzen |
Falleneigenschaft: | mit umstellbarer Falle LS/RS |
Oberfläche Stulp: | hell verzinkt |
Riegeleigenschaft: | Standard |
Türflügelanzahl: | einflügelig |
Widerstandsklasse: | Klasse 2 |
Zusatzinformation: | inkl.Baugruppenlochung \"T0\"" |
Schlosskastenbreite: | 88.5 mm |
Schlosskastenlänge: | 210 mm |
Drückernussvierkant: | 10 mm |
Schlosskastenstärke: | 15.6 mm |
Flügelfalzhöhe max.: | 2170 mm |
Flügelfalzhöhe min.: | 1881 mm |
Einzelteilmaterial Falle: | Zinkdruckguss |
Einzelteilmaterial Stulp: | Stahl |
Anzahl Zusatzverriegelung: | 2 St. |
Einzelteilmaterial Riegel: | Zinkdruckguss |
Oberfläche Schlosskasten: | verzinkt |
Einzelteilmaterial Drückernuss: | Zinkdruckguss |
Einzelteilmaterial Schlosskasten: | Stahl |
Einzelteilmaterial Verriegelungen: | Stahl" |