Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset 8/10 mm für Schutzbeschläge TS 77-82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Befestigungsset 8/10 mm für Schutzbeschläge TS 77-82 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Befestigungsset 8/10 mm für Schutzbeschläge TS 77-82 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Befestigungsset 8/10 mm für Schutzbeschläge TS 77-82 mm
Artikel-Nr.:
     223-8009916
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789726442
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur

HOPPE Befestigungsset 8/10 mm für Schutzbeschläge TS 77-82 mm

Montageset M6
für Schutzwechselgarnituren mit Schnellstift-Verbindung 8/10 mm

Türbeschlag, Türtechnik

Set bestehend aus
• Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf
• HOPPE-FDW-Vollstift (abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
• Für Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310,verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 965
Basis:
Befestigungsset
Antrieb:
Kreuzschlitz
Vierkant:
10/8 mm
Ausführung:
für Schutz-Wechselgarnitur
Oberfläche:
verzinkt
Stiftlänge:
120 mm
Rollengewinde:
M12
Zugfestigkeit:
10.9
Einsatzbereich:
Haustür
Kopfausbildung:
Senkkopf
Material Stift:
Eisen
Anzahl Schrauben:
3 St.
Türstärke max.:
82 mm
Türstärke min.:
77 mm
Material Schraube:
Eisen
Widerstandsklasse:
für ES1/ES2 (SK2/SK3)
Schraubenlänge metrisch:
90 mm
Schraubendurchmesser metrisch:
M6
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,62*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,92*
€ 9,66*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 7,707*
€ 10,607*
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 10,86*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 8,88*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.