| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009915 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789723823 |
| |
|
| | |
| HOPPE Befestigungsset 8 mm für Schutzbeschläge TS 67-72 mm Befestigungs-Set M6 für Schutz-Wechsel-Garnituren mit Schnellstift Aus Eisen, 8 mm HOPPE-FDW-Vollstift (bei 10 mm abgesetzer FDW-Vollstift 10 mm auf 8 mm), Unterlegscheibe, Gewindeschrauben M6 nach DIN 965 10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, Montage-Hülse, Demontage-Schlüssel, für Schutz-Wechsel-Garnituren, außen mit Knopf 61G, (E/M)86G ES1 (SK2) aus Aluminium, Edelstahl und Messing mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung und verdeckter Verschraubung bzw. mit den Innenschildern (E/M)3310 und 2210. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 965 | Basis: | Befestigungsset | Antrieb: | Kreuzschlitz | Vierkant: | 8 mm | Ausführung: | für Schutz-Wechselgarnitur | Oberfläche: | verzinkt | Stiftlänge: | 110 mm | Rollengewinde: | M12 | Zugfestigkeit: | 10.9 | Einsatzbereich: | Zimmertür | Kopfausbildung: | Senkkopf | Material Stift: | Eisen | Anzahl Schrauben: | 3 St. | Türstärke max.: | 72 mm | Türstärke min.: | 67 mm | Material Schraube: | Eisen | Widerstandsklasse: | für ES1/ES2 (SK2/SK3) | Schraubenlänge metrisch: | 80 mm | Schraubendurchmesser metrisch: | M6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,36* | € 4,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,39* | € 5,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,92* | € 5,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,0575* | € 5,8575* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,69* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|